| |
|
| Artikel-Nr.: 303-4Q45896 Herst.-Nr.: SKRQ350B2CZAPG001 EAN/GTIN: 5901238245896 |
| |
|
| | |
| Extrem stabiler Werkzeugkoffer für die mobile Werkstatt. Im QBRICK Werkzeugkasten werden Maschinen, Geräte und Instrumente sicher, wasserdicht und staubdicht transportiert und aufbewahrt. Der Deckel besitzt rote Kupplungen, die die feste Verbindung mit weiteren Koffern der Serie ONE ermöglichen. Damit können Sie Ihre Ausrüstung immer nach Bedarf zusammenstellen und haben alles im Griff. Deshalb ist das QBRICK System nicht nur für das Handwerk interessant, sondern ebenso für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste sowie für die Forschung und die professionelle Fotografie. Der Deckel hat einen umlaufenden Dichtring und ist mit zwei stabilen Überfallverschlüssen sicher geschlossen. Zusätzlich gibt es mehrere Ösen für Vorhängeschlösser. - Außenmaße (LxBxH): 585 x 385 x 320 mm
- Innenmaße: 519 x 305 x 245 mm
- Kapazität: 38 Liter
- wasserdicht, staubdicht | Schutzklasse: IP 66
- Traglast: 50 kg
- Stapellast 120 kg
- Material: PP
Kupplungen: Polyamid - Zubehör: 2 x Trennwände
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Werkzeugkasten, Handwerk, Outdoor, Hartschalenkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkiste, Equipment, Systembox, Schutzkoffer |
| | |
| |