Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QBRICK SYSTEM ONE Organizer XL Long Bin - Sortimentskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QBRICK SYSTEM ONE Organizer XL Long Bin - Sortimentskasten
QBRICK SYSTEM ONE Organizer XL Long Bin - Sortimentskasten
QBRICK SYSTEM ONE Organizer XL Long Bin - Sortimentskasten
QBRICK SYSTEM ONE Organizer XL Long Bin - Sortimentskasten
Artikel-Nr.:
     303-4Q56328
Hersteller:
     QBRICK
Herst.-Nr.:
     ORGQXL2LBCZAPG001
EAN/GTIN:
     5901238256328
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Qbrick System ONE Organizer ist eine große Sortierbox mit extralangen Facheinsätzen. Dieser Sortimentskasten besitzt einen glasklaren Deckel aus haltbarem Polycarbonet, in den eine Dichtung eingearbeitet ist. Diese gewährleistet Schutz vor Spritzwasser und Staub. Zum Inhalt gehören 4 bewegliche, solide Facheinsätze in verschiedenen Größen. Der Sortimentskasten komplettiert die mobile Werkstatt und bietet Stauraum für Kleinteile, Schrauben, Dübel usw. Natürlich lässt er sich mit allen andren Modulen der ONE Serie zusammenkuppeln.

  • Außenmaße (LxBxH): 582 x 387 x 131 mm
  • Innenmaße: 519 x 305 x 97 mm
  • Kapazität: 13,5 Liter
  • Fachmaße: 4 x 503 x 64 x 95 mm (inkl. je 3 x Zwischenwände)
  • Material: PP; Kupplungen: Polyamid; Deckel: Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentkasten dichtung, sortierkasten, Kleinteilebox, Kleinteilemagazin, Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Handwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Patrol Group Spolka z organiczona
SKRQTPCZAPG002
ab € 33,10*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ200B2CZAPG001
ab € 45,75*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ200V2CZAPG001
ab € 35,86*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ350B2CZAPG001
ab € 46,90*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ350V2CZAPG001
ab € 45,44*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ450B2CZAPG001
ab € 48,53*
Ähnlich
QBRICK
SKRQ450V2CZAPG001
ab € 48,10*
Ähnlich
QBRICK
SKRQBOX2CZAPG001
ab € 16,60*
Ähnlich
QBRICK
SKRWQCOCCZAPG001
ab € 96,68*
Ähnlich
QBRICK
ORGQXL2CZAPG001
ab € 45,38*
Ähnlich
Patrol Group Spolka z organiczona
SKRQPBOXCZAPG003
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.