Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl
METZ CONNECT E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld Cat.6A, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     314-011768
Hersteller:
     Metz
Herst.-Nr.:
     130921-E
EAN/GTIN:
     4250184106166
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 24 port
19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger mit 24 E-DAT modul Einzelmodulen, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008)Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden
Weitere Suchbegriffe: 19 modulträger
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,12*
€ 149,51*
€ 4,99*
ab € 127,61*
€ 150,97*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 130,05*
€ 153,69*
Frei Haus
ab € 133,90*
€ 158,61*
€ 3,50*
ab € 134,52*
€ 159,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,97*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29-I
ab € 3,69*
Zubehör
Metz Connect
130855-E
ab € 85,38*
Zubehör
Metz Connect
860018-11C-E
ab € 28,53*
Zubehör
Metz Connect
130862-21C-E
ab € 35,10*
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 105,13*
Zubehör
Metz Connect
130922-03-E
ab € 43,29*
Zubehör
Metz Connect
130851-01-E
ab € 77,07*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,471*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,21*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,181*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,911*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,57*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.