Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
6V-Block Batterie
>
Artikel
Batterie Spezial Air Alkaline 6V-Block Zn/C 50 Ah (1 St)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3145-101104864
Hersteller:
Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
124364
EAN/GTIN:
4059384096907
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Baby Batterie
Batterie C
Batterie Spezial Air Alkaline 6V-Block Zn/C 50 Ah (1 St)
Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten wie Alarmanlagen, Dauerlichtlampen, Baustellenleuchten oder Blinklampen.
Vor Inbetriebnahme schwarze Kappe entfernen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50000 mAh
Zusatzbezeichnung:
Spezial
Type:
Block
IEC:
4R25
Ausführung:
Zn/C
Inhalt:
1 ST
Spannung:
6 V
... >
Stromversorgung - Beleuchten
>
Batterie / Batterien und Ladegerät
>
Batterie Spezial
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR14
,
Batterie R14
,
C Baby Batterie
,
6v-block batterie 50ah
,
6v-block batterie
,
6v-block batterie nissen
,
Batterien
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
14 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 15,29*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,29*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 16,96*
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 15,63*
€ 17,58*
Lager 3145
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 25,19*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1 Set = 2 Batterien, 6V, 45-50Ah, für Star-Flash (900.9643), nicht wiederaufl.
Wolk
90.5057
ab € 45,94*
Ähnlich
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 111, 6 V, 120 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,42*
Ähnlich
LuftsauerstoFF-LBatterie Konstant 60, 6 V, 60 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,77*
Ähnlich
Nissen Konstant 25 - 6V / 25-28Ah 155054-1 Luftsauerstoff - ohne Quecksilber und
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,28*
Ähnlich
Trockenbatterie Premium 2500 Alkaline, 6 V , 25 Ah, ersetzt Premium 3000
Adolf Nissen Elektrobau
155049
ab € 9,68*
Ähnlich
Trockenbatterie Premium 800, 6 V, 7 - 9 Ah
Adolf Nissen Elektrobau
155051
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen