Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider Schwedische Form DIN 5749 Länge 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VDE-Seitenschneider Schwedische Form DIN 5749 Länge 160 mm
Produktbild zu VDE-Seitenschneider Schwedische Form DIN 5749 Länge 160 mm
Symbol zu VDE-Seitenschneider Schwedische Form DIN 5749 Länge 160 mm
Symbol zu VDE-Seitenschneider Schwedische Form DIN 5749 Länge 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101160778
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     21-323616-0
EAN/GTIN:
     4050075836680
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
VDE-Seitenschneider Schwedische Form DIN 5749 Länge 160 mm

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidehärte ca. 62 HRC; für weichen und harten Draht, schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, 2-Komponentenhülle mit Abgleitschutz, VDE geprüft bis 1000 Volt.

Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Type:
21-323616-0
Gewicht:
280 g
Oberfläche:
verchromt
DIN:
5749
Schenkel:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Länge:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.