Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Standard für 310 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Standard für 310 ml Kartusche
Produktbild zu SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Standard für 310 ml Kartusche
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Standard für 310 ml Kartusche
LOGO zu SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Standard für 310 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     3145-101163986
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     40370
EAN/GTIN:
     9002588403700
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Standard für 310 ml Kartusche

Robuste Skelettpistole.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Verwendung für:
310 ml Kartuschen
Type:
Marathon Standard
Marke:
Schuller
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, Auspresspistole, Kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Kleber Kartuschenpresse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 9,43*
Lager 3145
22
1
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 11,46*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
41129
ab € 0,57*
Ähnlich
Schuller
41050
ab € 8,12*
Ähnlich
Schuller
40360
ab € 3,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
41100
ab € 9,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40375
ab € 6,78*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
41120
ab € 19,63*
Ähnlich
Schuller
41110 1
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.