Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse, Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenpresse, Zahnstange
Kartuschenpresse, Zahnstange
Artikel-Nr.:
     415-schull40360
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     40360
EAN/GTIN:
     9002588403601
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole

Produktbeschreibung:

  • zum Verarbeiten von Silikon-, Acryl- oder Montagekleberkartuschen
  • einfache Ausführung
  • mit Zahnstange
  • passend zu allen 310 ml-Kartuschen
Weitere Informationen:
Typ:
Auspresspistole für 1K-Materialien
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, Abscherspachtel, Farbkratzergiff, Farbschaber, Gipsbecher, Gipsgeschirr, Handdrahtbürste, Kartuschenpresse, Schuller, Spezial-Drahtbürste, Zündkerzenbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
41129
ab € 0,57*
Ähnlich
Schuller
41050
ab € 8,12*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
41100
ab € 9,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40370
ab € 6,47*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
40375
ab € 6,78*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
41120
ab € 19,63*
Ähnlich
Schuller
41110 1
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.