Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wasserwaage SOLA PHF 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Wasserwage SOLA PHF 22 in Displaybox Front
Kunststoff-Wasserwage SOLA PHF 22 in Displaybox Front
Kunststoff-Wasserwage SOLA PHF 22 in Displaybox Libelle s
Kunststoff-Wasserwage SOLA PHF 22 in Displaybox Libelle w
Kunststoff-Wasserwaage SOLA PHF 22 in Displaybox
Artikel-Nr.:
     415-sola01412101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01412101
EAN/GTIN:
     9002719037934
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Die Kunststoff Wasserwaage SOLA PHF 22 ist gut geeignet für Fliesen- und Steinzeugverarbeitung. Arbeiten im Wand- oder Bodenbereich, Messen im horizontalen oder vertikalen Bereich, mit der PHF 22 läßt es sich gut arbeiten. Die aus leichtem ABS Kunststoff hergestellte Wasserwaage hinterläßt keine Abriebspuren auf dem Arbeitsmaterial. Patentierte Sola Focus Libellen versprechen schnelleres und genaueres Ablesen, auch bei Dämmerlicht, durch den optimierten Sola-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • geringes Gewicht, verzugsfreie Profilform
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
  • keine Abriebspuren auf Fliesen und Steinzeug
  • Dimension: 45 x 23 mm
  • Waagerecht-/Senkrechtlibellen: 1/1
  • Messfläche: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
22 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Kunststoff
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage sola, wasserwaage, wasserwaage kunststoff, PF, PHF, Sola
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 12,86*
€ 18,93*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 17,97*
€ 25,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 113,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1412201
ab € 9,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.