Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
Skizze zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
Symbol zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
Symbol zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
Symbol zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
Symbol zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
LOGO zu STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11
Artikel-Nr.:
     3145-101174984
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     161578
EAN/GTIN:
     9003679161578
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Schutzhandschuh Agil Pro Thermo 1615 /388 Größe 11

Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf 15 Gauge Acryl/Spandex/Nylon-Gewirk. Touchscreentauglich. Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl. Leichtes/dünnes Innenfutter für kalte Tage. Höchste Abriebfestigkeit Level 4. Sanitized® Antibakterielle Beschichtung, Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr guten Grip bei feuchten und öligen Bedingungen.
Einsatzbereiche: Arbeiten unter kühlen Bedingungen (Außenbereich), Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, Lager und Logistik (Kühlbereich), Automobil- und Kunststoffindustrie, Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Bau- und Gartenarbeiten, Bedienung von Touchscreens.

Weitere Informationen:
Marke:
Staffl
Norm:
EN 388
Farbe:
Dunkelblau
Größe:
11
Material:
Acryl / Spandex / Nylon-Gewirk
Type:
Agil Pro Thermo 1615
Kategorie:
Kategorie II
Farbcode:
grün
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Stichfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Reißfestigkeit:
2
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.