Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Produktbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Produktbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Skizze zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Skizze zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Skizze zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Anwendungsbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Anwendungsbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
LOGO zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101175236
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709671
EAN/GTIN:
     9002701796719
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe XXL - 50 Stück

Premium Einweghandschuh aus orangem Nitril mit Pyramidenstruktur. Hervorragender Griff auch bei Nässe. Sehr hohe Reißfestigkeit. Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen. Latexfrei. Beidseitig tragbar. Silikonfrei hergestellt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Pyramidenstruktur
Inhalt:
50 ST
Kategorie:
Kategorie III
Größe:
XXL
Material:
Nitril
Marke:
Gebol
Farbe:
Orange
Type:
Orange Nitril Ultra Grip
Norm:
EN 374-1:2016 / Typ C / JKOT | EN 374-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.