Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Einweghandschuhe Med Nitril Schwarz S - 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Einweghandschuhe Med Nitril Schwarz S - 100 Stück
Produktbild zu SCHULLER Einweghandschuhe Med Nitril Schwarz S - 100 Stück
LOGO zu SCHULLER Einweghandschuhe Med Nitril Schwarz S - 100 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101175269
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     49201
EAN/GTIN:
     9002588492018
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
SCHULLER Einweghandschuhe Med Nitril Schwarz S - 100 Stück

Nicht sterile Einweghandschuhe, welche sich durch eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnen und für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet sind.

Weitere Informationen:
Marke:
Schuller
Inhalt:
100 ST
Größe:
S
Material:
Nitril
Ausführung:
puderfrei
Farbe:
schwarz
Norm:
EN 455
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
35
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,53*
18 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 11,68*
€ 16,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
49051
ab € 16,48*
Ähnlich
Schuller
49251
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.