Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Dermatologisch getestet
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7
Artikel-Nr.:
     3145-101175313
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709975
EAN/GTIN:
     9002701997529
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 7

Frauenhände brauchen speziellen Schutz, wenn es um staubige und schmutzige Arbeiten geht. Robust, atmungsaktiv und hoher Tragekomfort. Der nahtlose, dermatologisch getestete Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche eignet sich z.B. für Reparatur-, Montage-, Tischler- und Präzisionsarbeiten. Geprüft nach Ökotex Standard 100.

Weitere Informationen:
Marke:
Gebol
Material:
96% Nylon / 4% Elasthan
Größe:
7
Farbe:
lila/schwarz
Farbcode:
rot
Type:
Multi-Flex Lady
Kategorie:
Kategorie II
Norm:
EN 388
Stichfestigkeit:
1
Reißfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Lieferumfang:
1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.