Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Dermatologisch getestet
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8
Artikel-Nr.:
     3145-101175314
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709976
EAN/GTIN:
     9002701997635
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Multi-Flex Lady Größe 8

Frauenhände brauchen speziellen Schutz, wenn es um staubige und schmutzige Arbeiten geht. Robust, atmungsaktiv und hoher Tragekomfort. Der nahtlose, dermatologisch getestete Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche eignet sich z.B. für Reparatur-, Montage-, Tischler- und Präzisionsarbeiten. Geprüft nach Ökotex Standard 100.

Weitere Informationen:
Kategorie:
Kategorie II
Farbe:
lila/schwarz
Norm:
EN 388
Material:
96% Nylon / 4% Elasthan
Marke:
Gebol
Größe:
8
Type:
Multi-Flex Lady
Farbcode:
orange
Stichfestigkeit:
1
Reißfestigkeit:
3
Abriebfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Lieferumfang:
1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.