Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101175439
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709678
EAN/GTIN:
     9002701796108
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 10

Aus nahtlosem Feinstrick in Polyester mit Nitril-Schaum Beschichtung und Nitrilnoppen, gute Passform, flüssigkeitsabweisend und beständig gegen Öle und Fette, guter Griff bei glatten Gegenständen.
Einsatzbereich: Montagearbeiten

Weitere Informationen:
Kategorie:
Kategorie II
Farbe:
schwarz
Marke:
Gebol
Norm:
EN 388
Größe:
10
Type:
Multi Flex Eco
Material:
Polyester
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Reißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Stichfestigkeit:
1
Beschichtung:
Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen
Farbcode:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.