Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11
Artikel-Nr.:
     3145-101175440
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709679
EAN/GTIN:
     9002701967942
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Multi Flex Eco Größe 11

Aus nahtlosem Feinstrick in Polyester mit Nitril-Schaum Beschichtung und Nitrilnoppen, gute Passform, flüssigkeitsabweisend und beständig gegen Öle und Fette, guter Griff bei glatten Gegenständen.
Einsatzbereich: Montagearbeiten

Weitere Informationen:
Type:
Multi Flex Eco
Norm:
EN 388
Material:
Polyester
Größe:
11
Farbe:
schwarz
Kategorie:
Kategorie II
Marke:
Gebol
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Reißfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Stichfestigkeit:
1
Beschichtung:
Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen
Farbcode:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.