Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Symbol zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9
Artikel-Nr.:
     3145-101176095
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709545_T
EAN/GTIN:
     9002701954232
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Master Flex Cool & Touch Größe 9

COOL & TOUCH Arbeitshandschuhe sorgen ab sofort für kühle, trockene und frische Hände. Die smarte THERMATECH Faser transportiert die Feuchtigkeit an die Oberfläche der Handschuhe. Durch diese neue Technologie wird ein angenehm kühlender Effekt erzielt. Zusätzlich sind die Modelle mit der bewährten Touch-Funktion ausgestattet. Somit können sämtliche Touch-Screens schnell, mühelos und sicher bedient werden. Geprüft für den Kontakt mit gefrorenen und trockene Lebensmitteln.

Weitere Informationen:
Farbcode:
weiß
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Farbe:
grau/blau
Abriebfestigkeit:
3
Material:
98% Nylon / 2% Elasthan
Kategorie:
Kategorie II
Norm:
EN 388
Marke:
Gebol
Beschichtung:
Nitril mit Sandy-Finish
Größe:
9
Type:
Master Flex Cool & Touch
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Reißfestigkeit:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,85*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,39*
€ 3,97*
Lager 3145
148
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,01*
€ 27,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebol
709377_T
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.