Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Produktbild zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Produktbild zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Produktbild zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Produktbild zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Anwendungsbild zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Symbol zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Symbol zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
LOGO zu LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20
Artikel-Nr.:
     3145-101178271
Hersteller:
     LED'S WORK
Herst.-Nr.:
     300823
EAN/GTIN:
     8720604306606
LED'S WORK LED Akku-Arbeitsstrahler 20W 2000 Lumen IP20

Langlebige und leichte Arbeitsleuchte mit klarer Frontscheibe, für Beleuchtung unterwegs. Kompaktes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In zwei Stufen dimmbar (50%, 25%), mit kaltweißer Farbtemperatur (5.000K) und Farbwiedergabeindex von RA >80. Betriebsdauer liegt zwischen 4,5 und 13 Stunden, je nach gewählter Dimmstufe. Gehäuse und die Frontscheibe aus schlagfestem gehärtetem Glas gefertigt. Ausgestattet mit einer Elektronik, die eine Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert.

Passend für Makita, Bosch-Professional, CAS (Metabo) und Einhell 18V Li-Ion Akkus.
Mit optionalem Adapter auch für DeWalt und Milwaukee 18V Li-Ion Akkus geeignet.

Lieferung inkl. 4 Adapter zur Verwendung verschiedener Akku-Packs.

Weitere Informationen:
Lichtstrom (Lumen):
2000
Marke:
LED's work
Type:
300823
Leuchtmittel:
LED
Gewicht:
1,3 kg
Schutzart:
IP20
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
5000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 54,78*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 48,90*
Zubehör
Metabo
625367000
ab € 54,60*
Zubehör
Metabo
625368000
ab € 81,93*
Zubehör
Makita
632G12-3
ab € 63,26*
Zubehör
LED'S WORK
S30081X-3
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.