Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101180888 Herst.-Nr.: DCP580NT-XJ EAN/GTIN: 5035048635162 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku-Handhobel DCP580NT 18,0 Volt
Leistungsstarker Akku-Hobel mit bürstenloser Motor-Technologie. Sicherer und leichter Einsatz durch kompaktes und ergonomisches Design sowie geringem Gewicht. Besonders großer Wellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit und perfekte Oberflächenresultate. Aufbewahrungsmöglichkeit für 2 Ersatz-Messer und Montageschlüssel im Gehäuse. Besonders langer Aufnahmeschuh mit einer V-Nut zum einfachen und präzisen Anfasen. Air Lock-System zum Anschluss an externes Absaugsystem.
Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung inkl. 1 Satz HM Streifen-Wendemesser 82 mm, Montageschlüssel, Parallelanschlag, Einstelllehre für Hobelmesser, T-STAK-Box VI.
Weitere Informationen: | | Leerlaufdrehzahl: | 15000 r/min | Ausführung: | Li-Ion | Falztiefe: | 9 mm | Hobelbreite: | 82 mm | Gewicht: | 2,5 kg | Anzahl der Akkus: | 0 ST | Spannung: | 18 V | Marke: | Dewalt | Spandicke einstellbar: | 0-2 mm | Type: | DCP 580 NT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 157,34* | € 189,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 181,35* | € 214,60* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 180,72* | € 214,61* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,90* | € 216,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,07* | € 222,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|