Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Pendelstichsäge DW 333 KT 701 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DEWALT Pendelstichsäge DW 333 KT 701 Watt
Produktbild zu DEWALT Pendelstichsäge DW 333 KT 701 Watt
LOGO zu DEWALT Pendelstichsäge DW 333 KT 701 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101184290
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW333KT-QS
EAN/GTIN:
     5035048434192
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
DEWALT Pendelstichsäge DW 333 KT 701 Watt

Pendelstichsäge mit Hochleistungsmotor, schneller und leichter Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Schnellwechselsystem, gummiertes Gehäuse, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem, dreistufige Pendelhubsteuerung, Vollwellenelektronik, elektronische Hubzahlregulierung, Blasvorrichtung und Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss.

Lieferung inkl. Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, in T-STAK-Box II.

Weitere Informationen:
Schrägstellung:
0-45 °
Schnitttiefe Holz:
130 mm
Marke:
Dewalt
Nennaufnahme:
701 W
Gewicht:
2,8 kg
Schnitttiefe Stahl:
12 mm
Leerlaufhubzahl:
800-3100 r/min
Schnitttiefe Alu:
30 mm
Type:
DW 333 KT
Hublänge:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsäge dewalt, pendelhubstichsäge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 202,13*
€ 242,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 254,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 215,60*
€ 255,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,74*
€ 257,08*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,21*
€ 294,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,16*
€ 316,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608630030
ab € 3,61*
Zubehör
Bosch
2608630032
ab € 3,46*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 5,00*
Zubehör
Bosch
2608630040
ab € 3,23*
Zubehör
Bosch
2608637590
ab € 4,50*
Zubehör
Bosch
2608637944
ab € 3,77*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.