| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101186930 Herst.-Nr.: DCG405FNT-XJ EAN/GTIN: 5035048714881 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku-Winkelschleifer DCG405FNT 18,0 Volt
Bürstenlose Motor-Technologie mit ultra flachem Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis runter auf 40°. Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle. Wiederanlaufschutz und Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine.
Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung inkl. Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, T-STAK-Box II.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,3 kg | Leerlaufdrehzahl: | 9000 r/min | Marke: | Dewalt | Anzahl der Akkus: | 0 ST | Spannung: | 18 V | Scheiben ø: | 125 mm | Type: | DCG 405 FNT | Ausführung: | Li-Ion | Spindelgewinde: | M14 | Drehzahlregelung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku Flex, Akku Winkelschleifer, Akkuflex, Flex, Winkelschleifer Akku |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,18* | € 230,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 221,79* | € 254,41* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,22* | € 255,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,57* | € 262,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,95* | € 262,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|