Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCG405FNT DCG405FNT-XJ Akku-Winkelschleifer 125mm 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q763932
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG405FNT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048714881
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer. Ultra flacher Getriebekopf zur Arbeit in spitzen Winkeln bis runter auf 40°. Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln. Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer. Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (2 Sekunden). Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine. Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver. Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine. Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen. Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln. Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung. Serienmäßig in T STAK® Box II als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen.
Features:
18 V

Lieferumfang:
Akku-Flachkopf-Winkelschleifer + Zusatzhandgriff + Aufnahmeflansch und Spannmuttter + Schutzhaube für Schleifarbeiten
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Spindelgewinde:
M14
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
9000 U/min
Produkt-Art:
Akku-Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer dewalt, 05035048714881, DEWALT, DCG405FNT, flex
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 194,86*
€ 231,51*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 221,36*
€ 255,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,61*
€ 256,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 263,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 263,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 67,54*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,01*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,11*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.