| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101192339 Herst.-Nr.: BO 601 EAN/GTIN: 4010122601005 |
| |
|
| | |
| BOHLE Pumpensauger BO601 Durchmesser 213 mm Tragkraft 120 kg
Aus stabilem Aluminium für große Lasten. Griff mit rutschfester Ummantelung. Der abgerundete Pumpenstößel ermöglicht eine schnelle und bequeme Bedienung. Permanente visuelle Kontrolle des Vakuums durch den roten Ring am Pumpenstößel. Für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen geeignet.
Lieferung im Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen: | | ø: | 213 mm | Tragkraft: | 120 kg | Type: | BO 601 | Marke: | Bohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasheber, Glasplattenheber, Glassauger, Pumpensauger, Scheibenheber, Vakuum-Saugheber, Vakuumheber, Vakuumsauger, Vakuumsaugheber |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,28* | € 113,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 96,31* | € 113,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 96,39* | € 113,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,89* | € 114,33* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,94* | € 164,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|