Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO Luftentfeuchter ETF 320 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REMKO Luftentfeuchter ETF 320 Eco
Produktbild zu REMKO Luftentfeuchter ETF 320 Eco
LOGO zu REMKO Luftentfeuchter ETF 320 Eco
Artikel-Nr.:
     3145-101193184
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610325
EAN/GTIN:
     4026415166090
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
REMKO Luftentfeuchter ETF 320 Eco

Der leistungsstarke Luftentfeuchter in kompakter Ausführung, sofort und überall einsetzbar. Durch das serienmäßig eingebaute Hygrostat kann das Gerät vollautomatisch gesteuert werden, keine überhitzte Trockenluftbildung, hohe Effizienz durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters, fahrbar, leicht zu transportieren.

l/d = Liter pro Tag.

Weitere Informationen:
Abmessung:
615 x 390 x 275 mm
Entfeuchtungsleistung max.:
32 l/d
Gewicht:
17 kg
Type:
ETF 320 Eco
Luftleistung:
190 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,65 kW
Marke:
Remko
Behältervolumen:
5,5 l
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 305,38*
€ 353,03*
€ 4,90*
ab € 304,66*
€ 355,85*
Frei Haus
ab € 308,56*
€ 358,23*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,44*
€ 361,43*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,23*
€ 499,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,95*
€ 594,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,28*
€ 588,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,23*
€ 535,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATIKA
303994
ab € 512,27*
Ähnlich
ALTRAD
303993
ab € 454,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.