Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 BS Benzin mit Radsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 BS Benzin mit Radsatz
Produktbild zu ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 BS Benzin mit Radsatz
Symbol zu ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 BS Benzin mit Radsatz
LOGO zu ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 BS Benzin mit Radsatz
Artikel-Nr.:
     3145-101199008
Hersteller:
     ENDRESS
Herst.-Nr.:
     240215EN
EAN/GTIN:
     4005995027229
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
ENDRESS Stromerzeuger ESE 6000 BS Benzin mit Radsatz

1-Zylinder 4-Takt OHV Benzinmotor. Das kompakte Format macht die Ecopower Line zu einer hervorragenden Stromquelle für unabhängiges Arbeiten im privaten Bereich. Mit Reversierstarter und Ölmangel-Abschaltautomatik, Generator-Überlastschutz, AVR Automatische Spannungsregelung, 4 in 1 Display = V / Hz / h / Ölmangel, Großtank für lange Laufzeiten. Tankfüllanzeige, Handgriffe. Schallpegel: 97 dB(A). Mit Radsatz.

Max.Leistung 1~ [kVA/kW] 5.5/5.5
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] 5.0/5.0

Weitere Informationen:
Marke:
Endress
Schutzart:
IP 23
Hubraum:
420 cm³
Länge:
786 mm
Leistung:
5,5 kW/7,5 PS
Breite:
570 mm
Anschluss:
2x Schuko 230V/16A, 1x CEE 230V/32A
Type:
ESE 6000 BS
Höhe:
600 mm
Gewicht:
84 kg
Motortype:
1-Zylinder 4-Takt OHV
Tankinhalt:
30 l
Generator:
synchron / AVR
Ausführung:
Benzin
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 635,38*
€ 717,7596*
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 597,41*
€ 727,88*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 742,98*
€ 742,98*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 690,51*
€ 751,72*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 1.186,73*
€ 1.255,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,06*
€ 1.493,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,33*
€ 1.487,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,16*
€ 1.450,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,97*
€ 1.426,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,73*
€ 1.412,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1313428
ab € 116,39*
Zubehör
Brennenstuhl
1317608
ab € 196,19*
Zubehör
Brennenstuhl
1316308
ab € 294,05*
Zubehör
XREEL
9350180-P
ab € 227,14*
Zubehör
XREEL
9250156-P
ab € 107,68*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 131,13*
Zubehör
PCE
980910315551-P
ab € 33,56*
Zubehör
PCE
980925315551-P
ab € 56,30*
Zubehör
Dönges
280070
ab € 19,22*
Zubehör
Dönges
280071
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.