Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Spiral-Kabelschloss Set 8127 EURTRI mit Schlüssel, gleichsperrend SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu MASTER LOCK Spiral-Kabelschloss Set 8127 EURTRI mit Schlüssel, gleichsperrend SB
Produktbild zu MASTER LOCK Spiral-Kabelschloss Set 8127 EURTRI mit Schlüssel, gleichsperrend SB
Symbol zu MASTER LOCK Spiral-Kabelschloss Set 8127 EURTRI mit Schlüssel, gleichsperrend SB
LOGO zu MASTER LOCK Spiral-Kabelschloss Set 8127 EURTRI mit Schlüssel, gleichsperrend SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231228
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     8127EURTRI
EAN/GTIN:
     3520190924292
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
MASTER LOCK Spiral-Kabelschloss Set 8127 EURTRI mit Schlüssel, gleichsperrend SB

Spiralkabel mit farbigen Vinylbeschichtung
integriertes Schloss
je 3 Stk. SB-Karte

Lieferumfang: 2 Schlüssel pro Spiralkabelschloss

Weitere Informationen:
Marke:
Master Lock
Länge:
1800 mm
Seil ø:
8 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 11,39*
€ 15,92*
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 21,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 24,09*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 19,36*
€ 26,30*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 33,75*
€ 45,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
8433EURD
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.