Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Ösen 750, Länge 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Ösen 750, Länge 10 Meter
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Ösen 750, Länge 10 Meter
LOGO zu BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Ösen 750, Länge 10 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-102231451
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     750 1000
EAN/GTIN:
     4003482114407
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Ösen 750, Länge 10 Meter

Sie möchten sperrige oder mehrere Gegenstände gleichzeitig vor Diebstahl sichern z.b. Gartenmöbel, Handwerkerbedarf oder Fahrräder. Dann ist das extralange Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Kunststoffmantel genau das Richtige für Sie. Mithilfe der Ösen und eines separaten Vorhangschlosses können Sie Ihre Gegenstände flexibel sichern.

Hinweis: Das Vorhangschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Marke:
Burg-Wächter
Länge:
10000 mm
Seil ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralkabel 10 m, spiralkabel, spiralkabel schwarz, Schlaufenseil, Schlaufenseil mit Öse, Sicherheitskabel, Sicherungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 26,83*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 19,91*
€ 26,83*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 20,11*
€ 27,29*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,33*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 28,61*
€ 38,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
SA 1180 SB
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.