Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ, 35 - 45,EI - 30,Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ, 35 - 45,EI - 30,Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ, 35 - 45,EI - 30,Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ, 35 - 45,EI - 30,Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ, 35 - 45,EI - 30,Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ, 35 - 45,EI - 30,Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245690
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1401-4101-2220-2225AF ; 1401,18C.20
EAN/GTIN:
     9002732456903
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO FH-Wechselgarnitur TALIN - auf Rosette PZ, 35 - 45,EI - 30,Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
TALIN
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859, 90 Minuten
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,30*
€ 82,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 69,28*
€ 82,44
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,50*
€ 77,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 64,05*
€ 76,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,58*
€ 63,76
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4354HK
ab € 7,47*
Zubehör
Marchesi
4355HK
ab € 7,50*
Zubehör
Marchesi
4356HK
ab € 8,03*
Zubehör
Marchesi
4357HK
ab € 8,12*
Zubehör
Marchesi
4358HK
ab € 8,68*
Zubehör
Marchesi
4359HK
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.