Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur OSLO - auf Flachrosette, rund WC, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO - auf Flachrosette, rund WC, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO - auf Flachrosette, rund WC, Edelstahl matt
(Symbolskizze: BB)
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO - auf Flachrosette, rund WC, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur OSLO - auf Flachrosette, rund WC, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246201
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730538519
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur OSLO - auf Flachrosette, rund WC, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Lochung:
WC
Modell:
OSLO
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 52 x 2 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Türstärke:
35 - 45 mm
Vierkantstift:
6 x 60/6 x 90 lose mit A-Hülsen von 6 auf 7 und 6 auf 8 mm
Ansatz:
18 mm
Stilrichtung:
zeitlos;schlicht
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rosettendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 68,37*
€ 81,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,17*
€ 81,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,69*
€ 76,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,13*
€ 75,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 52,91*
€ 62,96
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,93*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 11,01*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 15,52*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 12,27*
Zubehör
KWS
212435
ab € 146,56*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 11,03*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,09*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,32*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.207.0
ab € 9,49*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.207.0
ab € 18,44*
Zubehör
SOLIDO
4697.58C.207.0
ab € 19,35*
Zubehör
SOLIDO
4697.58D.207.0
ab € 22,25*
Zubehör
SOLIDO
4697.580.207.0
ab € 10,57*
Zubehör
SOLIDO
4697.58A.207.0
ab € 13,82*
Zubehör
SOLIDO
4697.58B.207.0
ab € 16,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.