Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig WC, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig WC, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig WC, Edelstahl matt
(Symbolskizze: BB)
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig WC, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig WC, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246222
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730538724
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig WC, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Modell:
VADUZ
Oberfläche:
matt
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Marke:
Solido
Material:
Edelstahl
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochung:
WC
Rosette:
52 x 52 x 2 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Ansatz:
18 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Vierkantstift:
6 x 60/6 x 90 lose mit A-Hülsen von 6 auf 7 und 6 auf 8 mm
Türstärke:
35 - 45 mm
Stilrichtung:
modern
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Flachrosettengarnitur, flach, flachrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,38*
€ 102,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,88*
€ 99,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 80,71*
€ 96,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,94*
€ 95,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,53*
€ 79,17
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,92*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 11,01*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 14,49*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 11,48*
Zubehör
KWS
212435
ab € 146,94*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 11,03*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,12*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,33*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.207.0
ab € 9,50*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.207.0
ab € 18,47*
Zubehör
SOLIDO
102246064/102204199
ab € 23,30*
Zubehör
SOLIDO
4697.58C.207.0
ab € 19,34*
Zubehör
SOLIDO
4697.58D.207.0
ab € 22,13*
Zubehör
SOLIDO
4697.580.207.0
ab € 10,58*
Zubehör
SOLIDO
4697.58A.207.0
ab € 13,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.