Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259473
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4031588164842
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8100 A/6621 - mit Rosette, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosette


Lieferumfang:
  • Drückerlochteil
  • Drückerrosette


Weitere Informationen:
Marke:
Ogro
Griff ø:
20 mm
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Vierkantstift:
8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Material:
Edelstahl
Lochabstand:
50 mm
Modell:
Premium 8100 A/6621
Ausführung:
verdeckt geschraubt, mit Rosette, mit Hochhaltefeder
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
4
Geprüft nach Norm:
EN 1906
Farbgruppe:
Grau
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Stück
€ 8,90*
ab € 57,95*
€ 68,63*
4 Tage
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,15*
€ 71,58*
7 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 71,64*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 55,57*
€ 72,03*
Lager 3145
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 94,33*
€ 116,43*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 116,43*
€ 138,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,15*
€ 138,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 110,46*
€ 131,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,91*
€ 127,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,33*
€ 112,25
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,26*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052927
ab € 3,47*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052901
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052902
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052903
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052904
ab € 3,23*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052905
ab € 3,22*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052929
ab € 3,50*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052924
ab € 3,49*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 56,53*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,88*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050057193
ab € 40,38*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.