Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU MFV-Schloss Secury MR2 ÖNORM,DM 45,Stulp 1750 x 16 x 2,5mm eckig,silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU MFV-Schloss Secury MR2 ÖNORM,DM 45,Stulp 1750 x 16 x 2,5mm eckig,silberfärbig
Produktbild zu GU MFV-Schloss Secury MR2 ÖNORM,DM 45,Stulp 1750 x 16 x 2,5mm eckig,silberfärbig
Produktbild zu GU MFV-Schloss Secury MR2 ÖNORM,DM 45,Stulp 1750 x 16 x 2,5mm eckig,silberfärbig
Symbolbild Massivriegel
LOGO zu GU MFV-Schloss Secury MR2 ÖNORM,DM 45,Stulp 1750 x 16 x 2,5mm eckig,silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102271639
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-37510-63-0-1
EAN/GTIN:
     4015596298652
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
GU MFV-Schloss Secury MR2 ÖNORM,DM 45,Stulp 1750 x 16 x 2,5mm eckig,silberfärbig

Funktion:
Geschlossene Tür - normale Schlossfunktion über Falle und Riegel. Bei Versperrung tritt über Zylinderschlüssel eine Verriegelung der Massivriegel und des Schlossriegels in Kraft.

Hinweis: Für ein linkes Schloss wird eine linke Schließleiste benötigt und für ein rechtes Schloss wird eine rechte Schließleiste benötigt!


Weitere Informationen:
Entfernung:
PZ 88 mm
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Verriegelung:
2 Massivriegel
Dornmaß:
45 mm
Nuss:
8,5 mm
Kastenbreite:
63 mm
Stulp (L x B x S):
1750 x 16 x 2,5 mm
Type:
SECURY MR 2
Stulpausführung:
eckig
Marke:
GU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
G-U
9-50779-01-0-1
ab € 10,89*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48687-01-0-1
ab € 10,05*
Zubehör
Gretsch-Unitas
9-48686-01-0-1
ab € 7,33*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-L-1
ab € 99,11*
Zubehör
G-U
6-40040-AF-R-1
ab € 99,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.