Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz Laufschiene L=2200 mm silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz Laufschiene L=2200 mm silber eloxiert
Produktbild zu HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz Laufschiene L=2200 mm silber eloxiert
weitere Einbaubeispiele Junior 100/Z
LOGO zu HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz Laufschiene L=2200 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102287354
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730403190
Suchbegriffe:
Beschlag Set
Beschlag-Set
Beschlagset
Beschlägeset
HAWA Junior 100/Z Beschlagset Holz Laufschiene L=2200 mm silber eloxiert

Mit Laufschiene für Deckenmontage. In Kombination mit Winkelprofil auch Wandmontage möglich.

Lieferumfang:
1 Laufschiene
2 Laufwerke
2 Zweiwegaufhängungen
1 Aufhängeschrauben-Set M10
1 Fangstopper SoftStop mit Rückhaltefeder
1 Bodenführung
1 Höhenverstellstift

Weitere Informationen:
Laufschienenlänge:
2200 mm
Material Laufschiene:
Aluminium farblos eloxiert
Type:
Junior 100/Z | Junior 100/Z-Pocket
Flügelgewicht max.:
100 kg
Montageart:
Wand | Decke | Wandtasche
Marke:
Hawa
Kategorie:
Grundbeschlag
Ausstattung:
mit Laufschiene
Einsatzbereich:
Holz
Flügelbreite:
1000 - 1200 mm
passend zu:
Junior 100/Z | Junior 100/Z-Pocket
Material:
Aluminium farblos eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 252,62*
€ 300,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,53*
€ 299,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 243,11*
€ 289,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 232,38*
€ 276,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 206,70*
€ 245,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawa
14540
ab € 10,78*
Zubehör
Hawa
30509
ab € 141,70*
Zubehör
Hawa
14649
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.