Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON innen, Aluminium schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON innen, Aluminium schwarz matt
Produktbild zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON innen, Aluminium schwarz matt
Skizze zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON innen, Aluminium schwarz matt
LOGO zu HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON innen, Aluminium schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102291286
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11817628
EAN/GTIN:
     4012789933161
Suchbegriffe:
Balkontür
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Fenstergriff
HOPPE Fenstergriff-Halbgarnitur TOULON innen, Aluminium schwarz matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Marke:
Hoppe
Material:
Aluminium
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
90 °
Vierkantstift:
vorgerichtet für 7 mm
Höhe:
55 mm
Modell:
TOULON
Oberfläche:
schwarz matt
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Ausführung:
innen
Lochung:
PZ
Türstärke:
wahlweise mm
Weitere Suchbegriffe: fenstergriffe hoppe, fenstergriff, fenstergriff schwarz, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
SET
ab € 10,58*
Zubehör
Hoppe
11712478
ab € 6,34*
Zubehör
Hoppe
11712454
ab € 6,34*
Zubehör
Hoppe
11712491
ab € 6,32*
Zubehör
Hoppe
11712515
ab € 6,31*
Zubehör
Hoppe
SET
ab € 10,57*
Zubehör
Hoppe
11712557
ab € 6,34*
Zubehör
Hoppe
11712570
ab € 6,33*
Zubehör
Hoppe
11712582
ab € 6,32*
Zubehör
Hoppe
11712594
ab € 6,32*
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.