Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 2700-13500


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 2700-13500
LOGO zu BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 2700-13500
Artikel-Nr.:
     3145-103318382
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     6225429
EAN/GTIN:
     9009494771503
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 2700-13500

  • Ideal für höhere Oberschränke mit geteilten Fronten
  • Integrierte BLUMOTION-Einstellung für
    sanftes und leises Schließen
  • Geringe Betätigungskräfte
  • Stufenloser Stopp
  • Integrierter verstellbarer Öffnungswinkelbegrenzer
  • Fixe Position der Kraftspeicher und Frontbefestigung
  • Symmetrische Hebel
  • Werkzeuglose Montage
  • Zwei Arten der Kraftspeichermontage
  • 3-dimensionale Einstellung beider Fronten
  • Zwischenscharnier inklusive Fingersicherheit
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • SERVO-DRIVE Einheit muss extra bestellt werden


Hinweis:
Bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers kann der Leistungsfaktor und
damit das Frontgewicht um 50 % erhöht werden.
Bei asymmetrischen Fronten muss die größere Front oben sein.

Berechnungsformel
Symmetrische Fronten:
Leistungsfaktor = Korpushöhe (mm) x Frontgewicht inklusive Griff (kg)
Asymmetrische Fronten:
Theoretische Korpushöhe = obere Fronthöhe (mm) x 2 (inklusive Fugen)

Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher symmetrisch mit vormontierter Systemschraube
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Werksnummer:
22F2510
Marke:
Blum
Type:
AVENTOS HF TOP Kraftspeicher
Produktart:
Kraftspeicher
Verwendung:
AVENTOS HF TOP
Lichte Korpustiefe mind.:
264 mm
Ausführung:
Leistungsfaktor 2700 - 13500
Korpushöhe:
480 - 1200 mm
Korpusbreite max.:
1800 mm
Befestigungsart:
Systemschrauben
Weitere Suchbegriffe: Beschlag geteilte Front, Faltbeschlag, Hochfaltbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,27*
€ 65,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,05*
€ 64,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,93*
€ 60,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,18*
€ 58,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,35*
€ 56,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,26*
€ 47,91
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
8795903
ab € 19,15*
Zubehör
Blum
7893366
ab € 23,44*
Zubehör
Blum
6927662
ab € 27,99*
Zubehör
Blum
5362207
ab € 207,73*
Zubehör
Blum
8097114
ab € 66,34*
Zubehör
Blum
1947248
ab € 68,89*
Zubehör
Blum
5427233
ab € 68,91*
Zubehör
Blum
1783069
ab € 6,56*
Zubehör
Blum
3337819
ab € 7,00*
Zubehör
Blum
9355276
ab € 7,13*
Zubehör
Blum
06797303
ab € 2,60*
Zubehör
Blum
07655633
ab € 1,98*
Zubehör
Blum
06874063
ab € 1,82*
Zubehör
Blum
06510533
ab € 1,29*
Zubehör
Blum
06797133
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.