Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 10000-19300


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 10000-19300
LOGO zu BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 10000-19300
Artikel-Nr.:
     3145-103318383
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     6445555
EAN/GTIN:
     9009494771510
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HF TOP Kraftspeicher-Set mit Systemschrauben, LF 10000-19300

  • Ideal für höhere Oberschränke mit geteilten Fronten
  • Integrierte BLUMOTION-Einstellung für
    sanftes und leises Schließen
  • Geringe Betätigungskräfte
  • Stufenloser Stopp
  • Integrierter verstellbarer Öffnungswinkelbegrenzer
  • Fixe Position der Kraftspeicher und Frontbefestigung
  • Symmetrische Hebel
  • Werkzeuglose Montage
  • Zwei Arten der Kraftspeichermontage
  • 3-dimensionale Einstellung beider Fronten
  • Zwischenscharnier inklusive Fingersicherheit
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • SERVO-DRIVE Einheit muss extra bestellt werden


Hinweis:
Bei Einsatz eines dritten Kraftspeichers kann der Leistungsfaktor und
damit das Frontgewicht um 50 % erhöht werden.
Bei asymmetrischen Fronten muss die größere Front oben sein.

Berechnungsformel
Symmetrische Fronten:
Leistungsfaktor = Korpushöhe (mm) x Frontgewicht inklusive Griff (kg)
Asymmetrische Fronten:
Theoretische Korpushöhe = obere Fronthöhe (mm) x 2 (inklusive Fugen)

Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher symmetrisch mit vormontierter Systemschraube
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Type:
AVENTOS HF TOP Kraftspeicher
Werksnummer:
22F2810
Material:
Stahl
Marke:
Blum
Produktart:
Kraftspeicher
Lichte Korpustiefe mind.:
264 mm
Verwendung:
AVENTOS HF TOP
Ausführung:
Leistungsfaktor 10000 - 19300
Befestigungsart:
Systemschrauben
Korpushöhe:
480 - 1200 mm
Korpusbreite max.:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschlag geteilte Front, Faltbeschlag, Hochfaltbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,66*
€ 71,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,24*
€ 70,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,31*
€ 65,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,63*
€ 63,82
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,79*
€ 61,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,90*
€ 52,24
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
8795903
ab € 19,15*
Zubehör
Blum
7893366
ab € 23,44*
Zubehör
Blum
6927662
ab € 27,99*
Zubehör
Blum
5362207
ab € 207,73*
Zubehör
Blum
8097114
ab € 66,34*
Zubehör
Blum
1947248
ab € 68,89*
Zubehör
Blum
5427233
ab € 68,91*
Zubehör
Blum
1783069
ab € 6,56*
Zubehör
Blum
3337819
ab € 7,00*
Zubehör
Blum
9355276
ab € 7,13*
Zubehör
Blum
06797303
ab € 2,60*
Zubehör
Blum
07655633
ab € 1,98*
Zubehör
Blum
06874063
ab € 1,82*
Zubehör
Blum
06510533
ab € 1,29*
Zubehör
Blum
06797133
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.