Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Abfallsammler Pullboy Flex 60 1 x 16/2 x 7,5 Liter Kunststoff Grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu WESCO Abfallsammler Pullboy Flex 60 1 x 16/2 x 7,5 Liter Kunststoff Grau
Produktbild zu WESCO Abfallsammler Pullboy Flex 60 1 x 16/2 x 7,5 Liter Kunststoff Grau
LOGO zu WESCO Abfallsammler Pullboy Flex 60 1 x 16/2 x 7,5 Liter Kunststoff Grau
Artikel-Nr.:
     3145-103332829
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     836901-11
EAN/GTIN:
     4004519017883
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
WESCO Abfallsammler Pullboy Flex 60 1 x 16/2 x 7,5 Liter Kunststoff Grau

Set bestehend aus Rahmen, Unterlage und Eimer, inkl. zusätzlichen Ablageschalen

Hinweis:
Für Korpusbreite 600 mm und Tiefe 450/500 mm

Weitere Informationen:
Type:
Pullboy Flex 60
Oberfläche:
Grau
Verwendung:
Schubkasten
Material:
Kunststoff
Bestückung:
Behälter 1 x 16/2 x 7,5 Liter
Korpusbreite:
600 mm
B x H x T:
503/540 x 300 x 422/490 mm
Marke:
Wesco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,32*
€ 106,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,13*
€ 106,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,30*
€ 101,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,31*
€ 100,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,42*
€ 77,85
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 1020
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.