Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Produktbild zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Produktbild zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Skizze zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Anwendungsbild zu Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103342097
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 8902 0034
EAN/GTIN:
     9009150039695
Suchbegriffe:
Reling-Systeme
Wandprofil
Linero MosaiQ Wandprofil 1200 mm Aluminium Schwarz

Unzählige Möglichkeiten für die Nische!

Die Funktionselemente, die untereinander unbegrenzt kombinierbar sind, werden in das Wandprofil eingehängt oder aufgesteckt.
Die Funktionselemente Linero MosaiQ sind geeignet für die Relingaufnahme der Leuchten Ghibli KS, Solaris Plus, und Corner Compact.

  • Mit Schlitz an der Oberseite zum Einhängen einer oberen Ablage.


Hinweis: Das Linero MosaiQ Profil ist nicht geeignet zur Bestückung mit Funktionselementen des Relingsystems Linero 2000.

Lieferumfang:
1 Profilleiste mit Abdeckung, 2 Endkappen, 1 Verbinder, 2 Schrauben und 2 Dübel

Weitere Informationen:
Type:
Linero MosaiQ
Material:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
8189249873
ab € 26,97*
Zubehör
Kesseböhmer
8189259873
ab € 29,06*
Zubehör
Kesseböhmer
8189269873
ab € 35,32*
Zubehör
Kesseböhmer
8189099873
ab € 151,36*
Zubehör
Kesseböhmer
8189239873
ab € 21,55*
Zubehör
Kesseböhmer
8189107981
ab € 23,27*
Zubehör
Kesseböhmer
8189069873
ab € 187,97*
Zubehör
Kesseböhmer
8189089873
ab € 46,73*
Zubehör
Kesseböhmer
8189219873
ab € 29,76*
Zubehör
Kesseböhmer
8189129873
ab € 45,99*
Zubehör
Kesseböhmer
8189139873
ab € 57,08*
Zubehör
Kesseböhmer
8189149873
ab € 65,37*
Zubehör
Kesseböhmer
8189189873
ab € 64,72*
Zubehör
Kesseböhmer
8189199873
ab € 71,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.