Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Kugelauszug KA 270, rechts, Einbautiefe 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Kugelauszug KA 270, rechts, Einbautiefe 530 mm
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Kugelauszug KA 270, rechts, Einbautiefe 530 mm
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Kugelauszug KA 270, rechts, Einbautiefe 530 mm
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Kugelauszug KA 270, rechts, Einbautiefe 530 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103347143
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1056352
EAN/GTIN:
     4023149026348
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
HETTICH Systema Top 2000 Kugelauszug KA 270, rechts, Einbautiefe 530 mm

  • Max. Blendenhöhe 3 HE (192 mm)
  • Stahl verzinkt


Weitere Informationen:
Einbautiefe min.:
530 mm
Tragkraft:
25 kg
Type:
KA 270
Verwendung:
Schreibtisch-Container
Werksnummer:
1056352
Richtung:
rechts
Auszugsweg:
Teilauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
27
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 7,03*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,0175*
€ 113,6375*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0677*
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 7,16*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 7,2783*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 6,9132*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,039*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 6,573*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 6,5982*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 7,3954*
Zubehör
Hettich
9011390
ab € 5,86*
Zubehör
Hettich
1045467
ab € 5,0932*
Zubehör
Hettich
1041576
ab € 1,74*
Zubehör
Hettich
9007204
ab € 1,80*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,2366*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,4341*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 4,6217*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.