Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturrahmen Sys.a Top 2000,1136x352mm,Alu Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1249309
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011910
EAN/GTIN:
     4023149021558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
• Für Endlos- und Korpusbauweise · Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren · Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60 · Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert · Werkzeuglose Aufschiebemontage · Stahl pulverbeschichtet Hinweise: · Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör · Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: · Maß X = 13 mm für Standardschränke · Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung Weitere technische Eigenschaften: · Außenbreite AB mm: 1136mm · Außenmaß (L x B): 1136 x 352 mm · DIN-Format: 3 x A4 + Rest · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 400 mm · Einteilung DIN A4: 3 x A4 + Rest · Höheneinheiten: 2HE · Innenbreite IB mm: 1090mm · Innenmaß (L x B): 1090 x 326 mm · Komponenten: Hängeregistraturrahmen · Korpusbreite: 1200 mm · Korpusbreite mm: 1200mm · Material: Stahl · Min. Einbaubreite: EB 1162 mm / 1180 mm · Min. Einbautiefe mm: 372mm · Mindestblendenhöhe: LR 32: 128mm / 2 HE LR 25: 125mm / 2,5 HE · Schubkastenart: doppelwandig · Systemfarbe: Aluminium optik · Varianten: Komponenten
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Hängeregistaturrahmen, Rolladenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 52,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 46,53*
€ 62,26*
15 Tage
495
1
€ 6,99*
ab € 47,09*
€ 62,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 800 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 2.111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 33,1279*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 33,6385*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
9133082
ab € 7,4479*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2096*
Zubehör
Hettich
0040435
ab € 44,2723*
Zubehör
Hettich
0040433
ab € 45,30*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5061*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7583*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
Zubehör
Hettich
9039372
ab € 2,4031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.