Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 800 mm, Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 800 mm, Alu-Finish
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 800 mm, Alu-Finish
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 800 mm, Alu-Finish
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 800 mm, Alu-Finish
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 800 mm, Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     3145-103347512
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011948
EAN/GTIN:
     4023149021756
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 800 mm, Alu-Finish

  • Für Endlos- und Korpusbauweise
  • Einbau in Schränken mit Blenden oder hinter Drehtüren
  • Einsetzbar mit Quadro Duplex 60
  • Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage


Hinweis:
Bei Einsatz hinter Drehtüren ist das passende Abdeckprofil separat zu bestellen.
Zur Blendenbefestigung sind 4 Blendenbefestigungsschrauben notwendig.

Weitere Informationen:
Außenmaße AB x AT:
736 x 517 mm
Innenmaße IB x IT:
690 x 491 mm
Korpusbreite:
800 mm
Oberfläche:
Alu - Finish
Verwendung:
Schranktiefe 600 mm
Werksnummer:
9011948
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbautiefe min.:
538 mm
Korpustiefe:
600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 64,52*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 54,4408*
€ 64,9962*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 56,4132*
€ 66,6632*
13 Tage
317
1
€ 6,99*
ab € 65,82*
€ 84,00*
Lager 3145
6
1
€ 5,90*
ab € 67,44*
€ 85,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078717
ab € 39,4851*
Zubehör
Hettich
9078719
ab € 39,8463*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0567*
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,53*
Zubehör
Hettich
9186462
ab € 4,3347*
Zubehör
Hettich
9133082
ab € 6,7973*
Zubehör
Hettich
9132871
ab € 4,9195*
Zubehör
Hettich
9133081
ab € 5,9109*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,1895*
Zubehör
Hettich
9011426
ab € 76,88*
Zubehör
Hettich
9011428
ab € 92,53*
Zubehör
Hettich
9011941
ab € 51,72*
Zubehör
Hettich
9011940
ab € 51,65*
Zubehör
Hettich
9011944
ab € 47,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.