Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 600 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 600 mm, schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 600 mm, schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 600 mm, schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 600 mm, schwarz
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 600 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103347517
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1065664
EAN/GTIN:
     4023149032226
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 600 mm, schwarz

  • Für Endlos- und Korpusbauweise
  • Einbau in Schränken mit Blenden oder hinter Drehtüren
  • Einsetzbar mit Quadro Duplex 60
  • Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage


Hinweis:
Bei Einsatz hinter Drehtüren ist das passende Abdeckprofil separat zu bestellen.
Zur Blendenbefestigung sind 4 Blendenbefestigungsschrauben notwendig.

Weitere Informationen:
Außenmaße AB x AT:
536 x 517 mm
Innenmaße IB x IT:
490 x 491 mm
Korpusbreite:
600 mm
Oberfläche:
schwarz
Verwendung:
Schranktiefe 600 mm
Werksnummer:
1065664
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbautiefe min.:
538 mm
Korpustiefe:
600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 51,97*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 45,1701*
€ 52,3146*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 46,4824*
€ 53,4924*
14 Tage
559
1
€ 6,99*
ab € 55,26*
€ 71,59*
Lager 3145
6
1
€ 5,90*
ab € 55,52*
€ 72,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078717
ab € 39,6151*
Zubehör
Hettich
9078719
ab € 40,1463*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0511*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0569*
Zubehör
Hettich
75555
ab € 3,37*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,1232*
Zubehör
Hettich
1028128
ab € 50,79*
Zubehör
Hettich
9132815
ab € 6,5978*
Zubehör
Hettich
9133359
ab € 5,14*
Zubehör
Hettich
9132813
ab € 4,7424*
Zubehör
Hettich
9132814
ab € 5,7288*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,1895*
Zubehör
Hettich
1054813
ab € 59,82*
Zubehör
Hettich
1080190
ab € 49,34*
Zubehör
Hettich
1084140
ab € 95,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.