Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONDA Abfall-Kippbehälter AU52IN 48 Liter mit Brandschutzdeckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 369 990
103 369 990
Skizze zu RONDA Abfall-Kippbehälter AU52IN 48 Liter mit Brandschutzdeckel Edelstahl
LOGO zu RONDA Abfall-Kippbehälter AU52IN 48 Liter mit Brandschutzdeckel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103369991
Hersteller:
     RONDA
Herst.-Nr.:
     88090523
EAN/GTIN:
     9002730944242
Suchbegriffe:
Abfallkipper
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
RONDA Abfall-Kippbehälter AU52IN 48 Liter mit Brandschutzdeckel Edelstahl

Weitere Informationen:
Type:
AU52IN
Material:
Edelstahl 18/10 AISI 304
Marke:
Ronda
Anwendung:
für den Einbau in Bartheken
Inhalt:
48 l
Einbaumaß:
(B) 442 x (H) 602 x (T) 323 mm
Außenmaß:
(B) 469 x (H) 629 x (T) 328 mm
Ausführung:
Magnetrahmendichtung | wasserdichte Kunststofftasse | geschlossener Brandschutzdeckel
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter edelstahl, abfallkipper, Müllkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 747,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,02*
€ 1.072,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,75*
€ 1.065,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,32*
€ 1.007,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,66*
€ 961,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,16*
€ 889,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RONDA
88090524
ab € 610,62*
Sonstiges
RONDA
88090525
ab € 644,15*
Sonstiges
RONDA
88090526
ab € 458,50*
Sonstiges
RONDA
88090527
ab € 484,17*
Sonstiges
RONDA
89080176
ab € 321,14*
Sonstiges
RONDA
51312054
ab € 209,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.