Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Edelstahlmöbel
>
Abfallkipper
>
Artikel
RONDA Abfall-Kippbehälter AU56 39,5 Liter Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103369995
Hersteller:
RONDA
Herst.-Nr.:
88090527
EAN/GTIN:
9002730944280
Suchbegriffe:
Abfallkipper
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
RONDA Abfall-Kippbehälter AU56 39,5 Liter Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10 AISI 304
Type:
AU56
Inhalt:
39,5 l
Ausführung:
Magnetrahmendichtung | wasserdichte Kunststofftasse
Anwendung:
für den Einbau in Bartheken
Einbaumaß:
(B) 354 x (H) 638 x (T) 323 mm
Marke:
Ronda
Außenmaß:
(B) 381 x (H) 665 x (T) 328 mm
... >
Bar-/Thekeneinrichtung Edelstahl
>
Edelstahl-Bar-/Thekeneinrichtung Serie A5
>
Abfall-Kippbehälter AU55/AU56
Weitere Suchbegriffe:
kippbehälter edelstahl
,
abfallkipper
,
Müllkipper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 586,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,67*
€ 698,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,07*
€ 693,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,78*
€ 669,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,27*
€ 640,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,99*
€ 583,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RONDA Abfall-Kippbehälter AU51IN 38 Liter mit Brandschutzdeckel Edelstahl
RONDA
88090522
€ 819,29*
Sonstiges
RONDA Abfall-Kippbehälter AU52IN 48 Liter mit Brandschutzdeckel Edelstahl
RONDA
88090523
€ 894,22*
Sonstiges
RONDA Abfall-Kippbehälter AU53 38 Liter Edelstahl
RONDA
88090524
€ 742,71*
Sonstiges
RONDA Abfall-Kippbehälter AU54 48 Liter Edelstahl
RONDA
88090525
€ 768,54*
Sonstiges
RONDA Kaffeesatz-Behälter AG52 Edelstahl
RONDA
89080176
€ 386,39*
Sonstiges
RONDA Kaffeesatz-Schublade AP572 Edelstahl
RONDA
51312054
€ 261,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.