Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock Data, Alu
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103374108
Hersteller:
Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
159610022900
EAN/GTIN:
4044657014399
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose alu
Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock Data, Alu
Der
Frame-Dock
ist eine elegante Einbaulösung in zeitlosem Design, für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen.
Der
Frame-Dock DATA
glänzt durch die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia, die eine nahezu grenzenlose Flexibilität gewährleisten, sollten sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.
für den Einbau in Platten mit 5 - 38 mm Stärke.
schnelle Befestigung von vorne mittels verdeckter Klemmverschraubung.
Anschlussleitung an der Profilrückseite.
Hinweis:
Auf Anfrage kann diese Steckdosenleiste auch in anderen Größen und mit anderen Modulen z.B. USB, HDMI, VGA usw. geliefert werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 3500 W
Spannung:
230 V
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Länge:
287 mm
Oberfläche:
eloxiert, schwarz
Type:
Frame-Dock DATA
Ausstattung:
2 Schukosteckdosen, 2 freie Modulplätze
Breite:
80 mm
Einbautiefe:
51 mm
Einbaulänge:
275 mm
Einbaubreite:
71 mm
Höhe:
4 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Produktart:
Steckdosenleiste
... >
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
Steckdosenelement EVOline Frame-Dock 230 V
Weitere Suchbegriffe:
mehrfachsteckdose
,
evoline steckdosenleiste
,
Büro-Steckdose
,
Einbau-Steckdose
,
Homeoffice
,
Küchen-Steckdose
,
Steckdose
,
Steckdosen
,
Tisch-Steckdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVOline Wechselmodul 1xHDMI schwarz
Schulte Elektrotechnik
159903302400
ab € 33,31*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 1xUSB 3.0 Typ A, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0600
ab € 40,54*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 1xVGA + 1xHDMI 1.4, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0400
ab € 79,05*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 2xRJ45 CAT6, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0500
ab € 34,16*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 2xUSB 3.0 Typ A, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0800
ab € 81,91*
Zubehör
EVOline Wechselmodul Kabeldurchlass, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0700
ab € 20,33*
Zubehör
EVOline Wechselmodul USB Typ A + USB Typ C Charger
Schulte Elektrotechnik
159903303600
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen