Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Flip Top Push DATA M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
Produktbild zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
Produktbild zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
öffnen durch Push-Funktion
Produktbild zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
Skizze zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
Symbolbild mit Wechselmodulen
Modulwechsel
Symbol zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
Symbol zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
Symbol zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
LOGO zu EVOline Flip Top Push DATA M schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103374347
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1593 7010 1500
EAN/GTIN:
     4044657014535
Suchbegriffe:
Büro-Steckdose
Einbau-Steckdose
Evoline
Farbtrend
EVOline Flip Top Push DATA M schwarz

Der FlipTop Push ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen.
DerFlipTop Push DATAglänzt durch die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia, die eine nahezu grenzenlose Flexibilität gewährleisten, sollten sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.
  • die Abdeckung öffnet sich durch Push-Funktion - die oberste Einrast-/Endposition wird händisch fixiert
  • Bürstenleiste in schwarz
  • Quick-Montage durch Fixierkeile
  • Einbau in Arbeitsplatten von 10 bis 50 mm


Lieferumfang: Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker

Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 Schukosteckdosen, 2 freie Modulplätze
Einbautiefe:
68 mm
Oberfläche:
schwarz strukturiert
Breite:
167 mm
Type:
Flip Top Push Data M
Spannung:
230 V
Einbaubreite:
157 mm
Leistung:
max. 3500 W
Höhe:
1,5 mm
Länge:
260 mm
Material:
Metall / Kunststoff schwarz
Einbaulänge:
245 mm
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Produktart:
Steckdosenleiste
Werksnummer:
159370101500
Marke:
EVOline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159903302400
ab € 33,31*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0600
ab € 40,54*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0400
ab € 79,05*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0500
ab € 34,16*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0800
ab € 81,91*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0700
ab € 20,33*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159903303600
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.