Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Licht Design und Technik
>
Steckdosenelemente
>
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
Steckdosenelement EVOline Flip Top Push DATA 230 V
>
Artikel
EVOline Flip Top Push DATA USB L Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103374357
Hersteller:
Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
159370113800
EAN/GTIN:
4044657015846
Suchbegriffe:
Büro-Steckdose
Einbau-Steckdose
Evoline
Homeoffice
EVOline Flip Top Push DATA USB L Edelstahl
Der
FlipTop Push
ist eine elegante Einbaulösung für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen.
Der
FlipTop Push DATA
glänzt durch die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia, die eine nahezu grenzenlose Flexibilität gewährleisten, sollten sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.
die Abdeckung öffnet sich durch Push-Funktion - die oberste Einrast-/Endposition wird händisch fixiert
Bürstenleiste in schwarz
Quick-Montage durch Fixierkeile
Einbau in Arbeitsplatten von 10 bis 50 mm
Lieferumfang:
Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker
Weitere Informationen:
Leistung:
max. 3500 W
Breite:
167 mm
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Einbautiefe:
68 mm
Material:
Metall / Kunststoff schwarz
Einbaulänge:
295 mm
Ausstattung:
2 Schukosteckdosen, 1 USB-Charger, 2 freie Modulplätze
Type:
Flip Top Push Data L
Höhe:
1,5 mm
Länge:
310 mm
Einbaubreite:
157 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Produktart:
Steckdosenleiste
Werksnummer:
159370113800
Marke:
EVOline
... >
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
Steckdosenelement EVOline Flip Top Push DATA 230 V
Weitere Suchbegriffe:
Küchen-Steckdose
,
Steckdose
,
Steckdosen
,
Tisch-Steckdose
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 245,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVOline Wechselmodul 1xHDMI schwarz
Schulte Elektrotechnik
159903302400
ab € 33,22*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 1xUSB 3.0 Typ A, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0600
ab € 40,93*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 1xVGA + 1xHDMI 1.4, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0400
ab € 79,04*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 2xRJ45 CAT6, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0500
ab € 34,36*
Zubehör
EVOline Wechselmodul 2xUSB 3.0 Typ A, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0800
ab € 81,85*
Zubehör
EVOline Wechselmodul Kabeldurchlass, schwarz
Schulte Elektrotechnik
1599 0330 0700
ab € 20,18*
Zubehör
EVOline Wechselmodul USB Typ A + USB Typ C Charger
Schulte Elektrotechnik
159903303600
ab € 76,39*
Zubehör
USB 3.0 SuperSpeed Kabel, USB A auf USB C, 1,5m
NABO
5002517
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen