Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP66 20m Rolle
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103377766
Hersteller:
BILTON
Herst.-Nr.:
S E T
EAN/GTIN:
9002730655056
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP66 20m Rolle
Entwickelt und produziert in Österreich auf einer der modernsten Fertigungsanlagen überzeugen die neuen LED-Bänder
BILTON
TWO mit herausragenden Eigenschaften.
40 % Energieeinsparung bei gleichzeitig bis zu 30 % mehr Licht gegenüber marktüblicher LED-Bänder
Lebensdauer 60.000 Std. LM80 (80% Leuchtkraft nach 60.000 Betriebsstunden)
Farbwiedergabewert RA >85 gewährleistet eine hohe Farbtreue der angeleuchteten Materialien
sehr enges Binning nach MacAdams Stap 3 (unter 100K),
d.h. für das menschliche Auge sind keine Farbunterschiede zwischen den einzelnen LED-Bändern verschiedener Chargen erkennbar
Montage über 3M Wärmeleitklebeband
dimmbar
Grundmaterial Polyamid Substrat Folie mit Kupferschicht für bessere thermische und mechanische Eigenschaften
der integrierte Schutz gegen elektrostatische Entladung sorgt für höchste Sicherheit in der Verarbeitung
lineares LED Lichtband auf flexibler Leiterplatine
120 LED/m
Trennstelle alle 25 mm
Ausführungen:
Rollenware oder auf Maß gefertigt
im Längenraster 25mm (Bsp. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...).
IP00 mit offenliegenden LED
IP66 Schutz durch Parylene-Beschichtung, ohne Silikonüberzug, für beste Farbgleichheit ohne Leuchtkraftverlust.
es dürfen LED-Bänder bis max 4m gebildet werden.
Hinweis:
Die Passende Anschlussleitung ist separat zu bestellen
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Oberfläche:
weiß
Länge:
20000 mm
Ausführung:
Rolle 20m
Spannung:
12 V/DC
Breite:
8 mm
Lichtstrom (Lumen):
700 lm/m
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Leuchtmittel:
LED
Material:
Polyamid-Kupferplatine
Leistung:
5,8/m W
Type:
LED-Band BILTONTWO
Ausstattung:
ohne Anschlussleitung
Längeneinheiten:
25 mm
Höhe:
1,1 mm
Produktart:
LED-Band
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
6/m kWh
... >
BILTON LED-Bänder 12 V/DC
>
LED-Bänder BILTONTWO 12 V/DC
>
LED-Band BILTONTWO 5,8 W/m 12 V/DC
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 3000k
,
led streifen
,
led streifen 20m
,
BILTON
,
LED-Bänder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 576,14*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 671,80*
€ 799,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 660,08*
€ 785,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 646,50*
€ 769,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 624,49*
€ 743,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 576,14*
€ 685,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip
BILTON
170151_00
ab € 7,01*
Zubehör
Direktverbinder zu LED Band BILTONTWO
BILTON
170150_00
ab € 2,53*
Zubehör
LED-Netzgerät NG37, 12 V/DC, 2 Anschlüsse + 6-fach Verteiler, Leistung 15 W
L & S
12507730002
ab € 15,00*
Zubehör
LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W
L & S
12507740002
ab € 24,92*
Zubehör
LED-Netzgerät NG40, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 60 W
L & S
12507750002
ab € 40,32*
Zubehör
LED-Netzgerät NG41,12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 75 W
L & S
12505480004
ab € 44,24*
Zubehör
Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm
BILTON
170146_00
ab € 7,61*
Zubehör
Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 50 mm
BILTON
170144_00
ab € 4,55*
Zubehör
Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 500 mm
BILTON
170145_00
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen