Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° links KB 150 mm Weißaluminium


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° links KB 150 mm Weißaluminium
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° links KB 150 mm Weißaluminium
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° links KB 150 mm Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103378011
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006443
EAN/GTIN:
     9002730347036
VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° links KB 150 mm Weißaluminium

Saphir - ein Juwel in Ästhetik und Funktion
Diese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält.
  • Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
  • Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
  • Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
B x H x T:
89 x 75 x 460 mm
Type:
VS SUB Side
Material:
Stahl
Korpusbreite:
150 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Saphir
Farbe:
Weißaluminium RAL 9006
Tragkraft max.:
10 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Richtung:
links
Winkel:
45 °
Betätigungsart:
Frontauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,10*
€ 75,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 62,46*
€ 74,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,89*
€ 71,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,51*
€ 69,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,14*
€ 68,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,39*
€ 57,58
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,51*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,33*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,65*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,96*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,30*
Zubehör
Vauth-Sagel
90002628
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.