Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline One Abdeckring schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline One Abdeckring schwarz
Produktbild zu EVOline One Abdeckring schwarz
Skizze zu EVOline One Abdeckring schwarz
Skizze zu EVOline One Abdeckring schwarz
Anwendungsbild zu EVOline One Abdeckring schwarz
LOGO zu EVOline One Abdeckring schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103378028
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159909280100
EAN/GTIN:
     4044657016461
Suchbegriffe:
KWTInsel2023
Vorführbus
EVOline One Abdeckring schwarz

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
ø:
59 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
4 mm
Type:
EVOline One
Ausführung:
Abdeckring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280300
ab € 6,10*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280700
ab € 10,66*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280400
ab € 6,04*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280800
ab € 10,66*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280500
ab € 7,24*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280200
ab € 2,57*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280600
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.