Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz
Produktbild zu EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz
Skizze zu EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz
Skizze zu EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz
Anwendungsbild zu EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz
LOGO zu EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103378032
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159909280300
EAN/GTIN:
     4044657016485
Suchbegriffe:
KWTInsel2023
Kundentour
EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz

Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Type:
EVOline One
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Abdeckring mit Drehdeckel
ø:
59 mm
Oberfläche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280700
ab € 10,68*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280400
ab € 6,09*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280800
ab € 10,69*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280100
ab € 2,57*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280500
ab € 7,18*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280200
ab € 2,57*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
159909280600
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.